NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(54個)
注文コード
65796440
品番
HDF-V26-113L051
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1219
アズワン品番
65-7516-48