NORCOMP
NORCOMPの PCアクセサリー
NORCOMPの ケーブル
NORCOMPの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ はんだ端子 3極 メス パネルマウント 1セット 54個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(54個)
注文コード
65796467
品番
CDFS3W3203L411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1721
アズワン品番
65-7742-06