D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード65796485 品番HDF-S44-103L011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1201 アズワン品番65-7523-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする