D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796494 品番HDF-R62-213L461
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698


Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー

仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192 アズワン品番65-7511-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする