D-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796677 品番FH2
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798


Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッド用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:FH2●結線方法:はんだ●コード番号:208-5019 アズワン品番65-7789-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする