EASY RACK for Ornament ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65796808 品番-
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798


壁面取付金物にメディアで話題の驚異の特許「壁美人」を採用したことで下地不要!
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ
取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!
新築や賃貸住宅にもお勧めです!
アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応!

仕様●本体サイズ:100×70×100(mm)●本体重量:0.01(kg)●耐荷重:1kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●セット内容:ラック本体、取付用壁美人金物x1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム アズワン品番65-8908-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする