曜日別特売
EGC-70-500-TB-KF-0H-GK EGC リニアアクチュエータ 500mm Festo 65796939

EGC リニアアクチュエータ 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65796939品番EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800


Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 52.52 mm です。作動ストローク:1200 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.21%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6995アズワン品番65-7988-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする