主画像

PGL101 家庭用植物育成ライト フィリップス 65797028 PGL101 家庭用植物育成ライト フィリップス 65797028 PGL101 家庭用植物育成ライト フィリップス 65797028 PGL101 家庭用植物育成ライト フィリップス 65797028 PGL101 家庭用植物育成ライト フィリップス 65797028 PGL101 家庭用植物育成ライト フィリップス 65797028

家庭用植物育成ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65797028 品番PGL101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

農業大国オランダ発のブランド、フィリップス(Philips)が手がける植物育成用ライトを家庭用に製品化しました。
植物の育成には、葉の成長に適した415nm〜470nmの青い光と、開花や実りに適した640nm〜670nmの赤い光により、ピンク色の光が一般的です。フィリップスでは、さらに太陽光に近い5000Kの全光スペクトルを加え、自然な白色光にし、インテリアを損ねず気軽にご家庭でご使用いただけます。
自然光に近い高演色Ra90を実現し、鮮やかで美しい植物本来の色を映し出します。
超寿命、省エネのLEDライト、設置はテープ・マグネット・ネジに対応し、様々な場所への設置が可能です。

消費電力(W)5 コード長さ(m)1.5(オンオフスイッチ付き) 寸法(cm)1.4×1.4×45 電球LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)90 給電方式USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする