曜日別特売
E/809080/05M/DX1/200 ELECTDriveRod 80mm5Pch55Ax 200mm NORGREN 65797054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELECTDriveRod 80mm5Pch55Ax 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65797054品番E/809080/05M/DX1/200
参考基準価格(税別)¥845,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4944アズワン品番65-7953-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする