EMS プロフェッショナルバックパック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65797097 品番my-bp2020
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


高品質のEMS用バックパックです
上部と横のハンドルは持ち運びに適しています
バックは酸素ボンベの持ち運び用にデザインされています
酸素ボンベ用チューブの穴がついています
ワンタッチのバックルで酸素ボンベを保護します
内部スペースは1Lから2.8Lの酸素ボンベに対応しています
5個の仕分けポーチが付属
ネオンカラーのジップがフロントにダブルでついており視認がし易い
1つの大きなコンポーネントと4つのポケット
9つの内部ポケット
反射ストラップ付属
底面保護素材付き
ショルダーストラップに滑り止めパッド付き

仕様●サイズ:45×33×66cm●重量:4kg アズワン品番67-2186-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする