EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65797115 品番3602 04 00
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,448
販売価格(税別)
14,953


Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190 アズワン品番65-7897-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする