C146 10B046 500 10 Female insert 46pole 1箱 10個入 AMPHENOL 65797499

Female insert 46pole 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード65797499品番C146 10B046 500 10
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8664アズワン品番65-7541-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする