※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
計装用ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
芯数
10
サイズ(mm
2
)
0.5
対数(P)
5
注文コード
65797543
品番
KDF 0.5SQX5P-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
芯数・サイズ・対数
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途
ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。
トラスコ品番
212-4562
材質
導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
質量(kg)
13
長さ(m)
100
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
7/30℃
芯数
10
仕上外径(mm)
11
サイズ(mm
2
)
0.5
対数(P)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表