※画像はEA468LA-56です。(管用ねじタイプ)
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65798138
品番
EA468LA-57A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様
●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番
65-9256-41
関連資料:
(0.03MB)