BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Gas Cylinder Lockout
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65798147
品番
45629
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ロックアウト装置●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最大サイズ:36mm●コード番号:237-0513
アズワン品番
65-7869-54