※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
ハイプレンVCT531XX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
芯数
8
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
1
サイズ(mm
2
)
1.25
0.75
1.25
2
3.5
5.5
8
14
22
38
60
全74種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
65799284
品番
VCT531XX 8X1.25SQ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途
電気機器内外への配線用。
サイズ(mm
2
)
1.25
芯数
8
長さ(m)
100
質量(kg)
32.5
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
仕上外径(mm)
15.5
許容電流(A)
9/30℃
トラスコ品番
213-0952
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表