曜日別特売
KVC-36 36(18P)X0.3SQ-100 計装用FOプレン 倉茂電工 65800133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVC-36 36(18P)X0.3SQ-100 計装用FOプレン 倉茂電工 65800133
KVC-36 36(18P)X0.3SQ-100 計装用FOプレン 倉茂電工 65800133

計装用FOプレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本芯数(C)36サイズ(mm2)0.3対数(P)18注文コード65800133品番KVC-36 36(18P)X0.3SQ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。

用途
電子機器の配線に。
トラスコ品番212-7772材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物質量(kg)22長さ(m)100定格電圧(V)150許容電流(A)3/30℃芯数(C)36仕上外径(mm)13.5サイズ(mm2)0.3対数(P)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする