曜日別特売
GKMB13 GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェル 65800895

GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-512注文コード65800895品番GKMB13
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980


IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C
UL、CSA、CE
アクチュエータは別売り
GKMシリーズ、ミニチュア
積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-512アズワン品番65-7838-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする