曜日別特売

GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO - ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO - ハネウェル


IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C
UL、CSA、CE
アクチュエータは別売り
GKMシリーズ、ミニチュア
積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65800886GKMA1365-7818-52
29,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
65800895GKMB1365-7838-49
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする