Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802006 品番9451511560
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544 アズワン品番65-7790-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする