曜日別特売
CN6TP シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ 淀川電機製作所 65802179

シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード65802179品番CN6TP
参考基準価格(税別)¥112,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

自社製IE3モータを搭載しています。
小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
50/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。外径(Φmm)吸込口:175吐出口外径(Φmm)150出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50/60兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.0/29.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.27トラスコ品番453-4999材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする