曜日別特売
PL28W-301-50 HD Connector Powerlok Plug 10mm single AMPHENOL 65802180

HD Connector Powerlok Plug 10mm single

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65802180品番PL28W-301-50
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0342アズワン品番65-7781-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする