DH4TE 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 65802188

高圧ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番467-4502注文コード65802188品番DH4TE
参考基準価格(税別)¥137,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。
燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。

用途
乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
外径(Φmm)吸込口:100吐出口外径(Φmm)100出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50/60兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)14.0/16.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.96/2.94トラスコ品番467-4502材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570構造(羽根車)高圧ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする