多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65802215 品番HB5P
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自社製IE3モータを搭載しています。
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。

外径(Φmm)吸込口:125 吐出口外径(Φmm)75 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.8/4.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.61/6.67 用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 トラスコ品番453-5014 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)33 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331 構造(羽根車)多段ターボ型 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする