AMPHENOL
HDMIコネクタ オス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65802216
品番
HDMIFTV6AG
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1659
アズワン品番
65-7488-74