強力高圧ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65802224 品番 KDH3S-50HZ
参考基準価格(税別)¥93,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。

外径(Φmm)吸込口:125 吐出口外径(Φmm)75 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 周波数(Hz)50 最大風量(m3/min)(50/60Hz)11.5/- 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.11/- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79.5 用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 トラスコ品番754-9407 材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg)23.5 電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×326×500 消費電力(W)(50/60Hz)400/400 構造(羽根車)強力高圧ターボ型 標準消費電力料金(円/h)10.8
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする