用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。外径(Φmm)吸込口:125吐出口外径(Φmm)75出力(kW)0.4電源(V)三相200周波数(Hz)60最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/11.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)-/2.11騒音値(dB(A))(50/60Hz)79.5トラスコ品番754-9431材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)22.5電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×326×500消費電力(W)(50/60Hz)400/400構造(羽根車)強力高圧ターボ型標準消費電力料金(円/h)5.4