※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
淀川電機製作所の 送風機
強力高圧ターボ型電動送風機
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65802276
品番
KDH4TP-60HZ
参考基準価格(税別)
¥143,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
外径(Φmm)
吸込口:175
吐出口外径(Φmm)
100
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
-/20.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
-/2.30
用途
乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
トラスコ品番
453-5031
材質
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)
32.5
電源コード(m)
0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
557×355×570
構造(羽根車)
強力高圧ターボ型
標準消費電力料金(円/h)
10.13
注意
※高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません