曜日別特売
LA6TE 低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ 淀川電機製作所 65802285

低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード65802285品番LA6TE
参考基準価格(税別)¥150,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。外径(Φmm)吸込口:175吐出口外径(Φmm)150出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50/60兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)28.0/32.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.32/1.91トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※高温の吸気は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする