DWP-005 WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ 65802513 DWP-005 WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ 65802513

WB防水デジタルはかりWash 5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65802513 品番DWP-005
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。
計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
便利な風袋引き機能付き。
「g」と「ml」の切り替えができます。

材質ABS、ステンレス 寸法(mm)200×200×24.8 種類台はかり ひょう量(kg)5 電源単4電池×3本(別売り) 精度±5g 目量(g)1 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5〜40(結露しないこと) オートパワーオフ約60秒 防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない) 計量皿形状 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする