本体画像

放射温度計インフラレッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65802529 品番RAT-21F
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。
照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。
ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。

仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒 測定範囲(℃)-32〜550 本体質量(g)103g(電池含まず) 測定精度-32〜0℃/±5℃、1℃〜550℃/±(1.5%±1.5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm 分解能(℃)(最小目盛)0.1 機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能 使用電池単4乾電池×2本(別売) 放射率0.95(固定) 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)10〜80%rh
注意
※レーザーポイント機能は備わっていません。
※防水型・防滴仕様ではありません。雨の中や湿った場所等では使用しないでください。
※人体用ではありませんので体温の測定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする