DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65802757 品番 1246507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 幅(mm)ウェブ:25 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 材質(フック)合金鋼 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700 最大使用荷重(kg)130 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプシングル
注意
※本品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

商品説明動画

3M DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 点検動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65802775
2022-01-19
用途:
作業用
卸売・小売業

労働安全法改正に伴い、入手困難だった品が早く手に入ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする