DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65802784 品番 1246511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。

ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700 幅(mm)ウェブ:25 商品タイプツイン 材質(フック)合金鋼 質量(g)1500 付属品スイベル付き タイプフルハーネス型用 ロープ仕様伸縮式 最大使用荷重(kg)130 ショックアブソーバの種類第1種 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
注意
※本品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

商品説明動画

3M DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード 点検動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする