曜日別特売
1412857 Housing フエニックス・コンタクト 65802889

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65802889品番1412857
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998


Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2069アズワン品番65-7517-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする