【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65802985 品番1114079BS MKIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル
ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック
コネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー
付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト
調整機能を採用
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現
します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト
ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、
ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に
吸収します。

用途建設や産業などの高所作業用 セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507 幅(mm)ウェブ:25 質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78 ハーネス:黒 種類フルハーネス型 長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 材質(ランヤード)合金鋼 最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
※使用可能な最大質量:128kg
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

ハーネス型安全帯(パラシュート式ベルトアジャスターモデル)の特長
3M DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 製品動画
3M DBI-サラ エグゾフィット フルハーネス 装着動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする