気温計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65803947 品番HD9008.T7AC
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

HD9008.T7ACはDC4〜20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4〜20mAの計装信号を出力します。

用途室内の温度測定、制御等 外形寸法(mm)Φ26×225 測定項目温度 最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2) 温度測定範囲(℃)-40〜80 精度(℃)±0.3 出力信号DC4〜20mA RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10〜30V 動作温度範囲(℃)-40〜80(センサー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする