センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 電子部品(オンボード)
センセカ(旧デルタオーム)の 能動部品
センセカ(旧デルタオーム)の 基板用センサ
気温計
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65803956
品番
HD9008.T7S
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。
用途
室内の温度測定、制御等
外形寸法(mm)
Φ26×225
測定項目
温度
最大径(Φmm)
端子許容:5(20AWG-0.5mm
2
)
温度測定範囲(℃)
-40〜80
精度(℃)
±0.3
出力信号
RS485 Modbus-RTU
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC5〜30V
動作温度範囲(℃)
-40〜80(センサー)