画像準備中

風速トランスミッタ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65803974 品番HD2903TC310
参考基準価格(税別)¥115,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

HD29□□シリーズのトランスミッタは様々な用途の風速の制御に使用します。
アナログ出力は4〜20mA、風速測定範囲、応答速度(Fast/Slow)はユーザーにて選択設定が可能です。

用途空調、換気における風速の制御用途等 測定範囲0.05〜1.00m/s、0.1〜2.0m/s、0.2〜10.0m/s、0.2〜20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可) 外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く) 出力4〜20mA(RL<500Ω) 測定項目風速 ケーブル長(m)10 測定精度【風速(50%RH/1024hPaにて)】0〜1m/s±(0.1m/s+測定値の3%)、0〜2m/s±(0.15m/s+測定値の3%)、0〜10m/s±(0.5m/s+測定値の3%)、0〜20m/s±(0.7m/s+測定値の3%) 保護等級電子回路部:IP67 応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能) 動作環境腐食性のない空気、RH<80% プローブ長(mm)345 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC18〜40VまたはAC12〜24V±10% 温度補正(℃)0〜80 動作温度範囲(℃)-10〜80(プローブ)/0〜60(電子回路)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする