曜日別特売

風速トランスミッタ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台注文コード65804017品番HD2903TC12
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥106,568
販売価格(税別)
96,880

HD29□□シリーズのトランスミッタは様々な用途の風速の制御に使用します。
アナログ出力は4~20mA、風速測定範囲、応答速度(Fast/Slow)はユーザーにて選択設定が可能です。

用途
空調、換気における風速の制御用途等
測定範囲0.05~1.00m/s、0.1~2.0m/s、0.2~10.0m/s、0.2~20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可)外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く)出力4~20mA(RL<500Ω)測定項目風速ケーブル長(m)2測定精度【風速(50%RH/1024hPaにて)】0~1m/s±(0.1m/s+測定値の3%)、0~2m/s±(0.15m/s+測定値の3%)、0~10m/s±(0.5m/s+測定値の3%)、0~20m/s±(0.7m/s+測定値の3%)保護等級電子回路部:IP67応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能)動作環境腐食性のない空気、RH<80%プローブ長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC18~40VまたはAC12~24V±10%温度補正(℃)0~80動作温度範囲(℃)-10~80(プローブ)/0~60(電子回路)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする