用途空調、換気における風速の制御用途等
測定範囲0.05〜1.00m/s、0.1〜2.0m/s、0.2〜10.0m/s、0.2〜20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可)
外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く)
出力4〜20mA(RL<500Ω)
測定項目風速
ケーブル長(m)5
測定精度【風速(50%RH/1024hPaにて)】0〜1m/s±(0.1m/s+測定値の3%)、0〜2m/s±(0.15m/s+測定値の3%)、0〜10m/s±(0.5m/s+測定値の3%)、0〜20m/s±(0.7m/s+測定値の3%)
保護等級電子回路部:IP67
応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能)
動作環境腐食性のない空気、RH<80%
プローブ長(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC18〜40VまたはAC12〜24V±10%
温度補正(℃)0〜80
動作温度範囲(℃)-10〜80(プローブ)/0〜60(電子回路)