測定範囲0.05~1.00m/s、0.1~2.0m/s、0.2~10.0m/s、0.2~20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可)外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く)出力4~20mA(RL<500Ω)測定項目風速ケーブル長(m)5測定精度0~1m/s ±(0.1m/s+測定値の3%)、0~2m/s ±(0.15m/s+測定値の3%)、0~10m/s ±(0.5m/s+測定値の3%)、0~20m/s ±(0.7m/s+測定値の3%)保護等級電子回路部:IP67応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能)動作環境腐食性のない空気、RH<80%プローブ長(mm)345RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC18~40VまたはAC12~24V±10%温度補正(℃)0~80動作温度範囲(℃)-10~80(プローブ)/0~60(電子回路)