温湿度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804254 品番HD2717T.D0+S.TC2.5
参考基準価格(税別)¥186,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。

用途室内の温湿度等の測定、制御 測定範囲【温度】-50〜150℃、【湿度】0〜100%RH、【演算値】湿球温度:-50〜100℃/露点温度:-50〜100℃/絶対湿度:0〜600g/m3/混合比:0〜2000g/kg(乾燥空気) 容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて) 測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度 本体質量(g)約600 精度温度:±0.25℃、温度範囲15〜35℃:±1.5%RH(0〜90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50〜+15℃、35〜150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH センサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61 インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分 動作温湿度範囲【電子回路】-20〜60℃、0〜90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC90〜240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする