センセカ(旧デルタオーム)
温湿度トランスミッタ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65804306
品番
HD2717T.DR+S.TC1.10
参考基準価格(税別)
¥209,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。
電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
用途
室内の温湿度等の測定、制御
測定範囲
【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m
3
/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)
容量
データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目
露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)
約600
精度
温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
センサー
温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型
保護等級
IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×154×61
インターバル
データ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲
【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
AC90~240V(50/60Hz)