用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御
測定範囲【温度】-50〜150℃、【湿度】0〜100%RH、【演算値】湿球温度:-50〜100℃/露点温度:-50〜100℃/絶対湿度:0〜600g/m3/混合比:0〜2000g/kg(乾燥空気)
容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)
測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度
本体質量(g)約600
精度温度:±0.25℃、温度範囲15〜35℃:±1.5%RH(0〜90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50〜+15℃、35〜150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61
インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分
動作温湿度範囲【電子回路】-20〜60℃、0〜90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC90〜240V(50/60Hz)