LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F ARコート付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804403 品番O-LIGHT5-F 2XAR
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様AR(反射防止)コート標準装備 質量(kg)2.2(レンズ除く) 消費電力(W)9 全高(mm)481 倍率(倍)2 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)770 光源白色LEDライトパネル 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)180×120 材質(レンズ)光学ガラス 調光率(%)100〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする