小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804489 品番SURFCOM TOUCH 50
参考基準価格(税別)¥919,400 販売価格(税込) ¥1,000,780
販売価格(税別)
909,800

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。

用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.1〜50(評価) 測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向) 精度0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)±500(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm)(検出器)50
注意
※プリンタ搭載モデル、プリンタ非搭載モデルを選択可能。
※プリンタ非搭載モデルでも、後から外付けタイプのプリンタユニットを追加してご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする