ロッドコンべ

ロッドコンべ - 四国度器(SKK)ロッドコンべ - 四国度器(SKK)ロッドコンべ - 四国度器(SKK)ロッドコンべ - 四国度器(SKK)ロッドコンべ - 四国度器(SKK)

自動巻取りなので収納が速くスピーディーな作業が可能に!
マグネットフックで吸着測定が可能!
極厚テープで水平 2.6m垂直 3.6mの直立性を保持!
水平、無風状態なら約1.5mの自立が可能!
ツヤ消しコートで、撮影時の乱反射を防止!
コンパクトで全長5m! 紅白ロッドのサブとして!

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07119556ROD-255
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする