LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804717 品番LED-OSL-2-2X
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

仕様レンズ固定式 質量(kg)5 消費電力(W)9 全高(mm)380 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)Φ13 光源白色LED×2本 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)100×140 材質(レンズ)光学ガラス 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)180×237
注意
※オプションとして倍率を2倍→4倍へ増幅する「OSL-PUL(パワーアップレンズ)」をご用意しています。
※2倍レンズ付製品のみ使用可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする