画像準備中

超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65804945 品番SMARTER-TG
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。
ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。
周波数:0.5〜20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。
直観的インターフェースにより簡単操作。
利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。

用途パイプ等の厚さ測定 仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5〜20MHz(-3dB)、フィルタ:1〜4MHz/0.5〜10MHz/2〜20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベル タイプスクエアパルス、スパイクパルス 電圧(V)50〜350(送信) チャンネル数1 測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定 検波方式マイナス、プラス、全波、RF パルス幅50〜500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス) ゲイン0〜110dB、step:0.5/2/6/12dB コネクタタイププローブ:LEMO 00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする