カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 気象計器
カノマックス(KANOMAX)の 風速計
携帯型風速計アネモマスターライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65804963
品番
6006-BT
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。
多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。
プローブの高い信頼性と耐久性。
用途
建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
電源
単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)
測定範囲(℃)
-20.0〜70.0(風温)
精度
風速:±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方、風温:±1.0℃
測定精度
風速:±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方、風温:±1.0℃
表示分解能
【風速】0.01〜9.99m/s:0.01m/s(最小)・10.0〜20.0m/s:0.1m/s、【風温】0.1℃
温度測定範囲(℃)
-20.0〜70.0(風温)
測定対象
清浄な空気流
測定機能
電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止
電池寿命(時間)
約4(風速1m/s連続測定、マンガン電池使用時)
風速測定範囲(m/s)
0.01〜20.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
風速:1秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:30秒以下(風速1m/sにおいて90%応答)
温度補償精度
風速:10〜40℃の範囲において、±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方